曜日別特売

カッパーキーパー

カッパーキーパー - ケミカル山本

ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。

用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物内容量1缶(4L)
注意
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57283908
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする