曜日別特売

デジタル直流電圧計

デジタル直流電圧計 - はくでんデジタル直流電圧計 - はくでんデジタル直流電圧計 - はくでんデジタル直流電圧計 - はくでんデジタル直流電圧計 - はくでんデジタル直流電圧計 - はくでん

電圧測定範囲:DC0~100V
デジタル直流電圧計です
※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です

付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282596HD-DCV-100S
750
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする