曜日別特売

LEDテールライト REPROBATE

LEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL038
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:REPROBATE
色[カラー]:パウダーブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証、LEDランプ、ナンバー灯なし、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
関連商品:品番:MFX003,MFX001,MTE178,MTE151,DDM021

材質アルミパウダーブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、ナンバー灯なし、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプREPROBATE製法高圧ダイキャスト関連部品MFX003 / MFX001 / MTE178 / MTE151 / DDM021内容量1個
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57285247MEL038
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57284538MEL038
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57284538MEL03857285247MEL038MEL038 LEDテールライト REPROBATE モートーン 57285247LEDテールライト REPROBATEモートーン1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする