曜日別特売

リペアガスケット

リペアガスケット - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-R3G
キャップとコンテナ間のガスケットです。
販売備考:コンテナ用リペアガスケットです。ロトパックス社のホワイトコンテナ、ウォーターブラックコンテナに適合します。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ラバー素材
キット内容:ガスケット×3
関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2,PRX-1TAN,PRX-1OD,PRX-1.75TAN,PRX-1.75OD,PRX-2TAN,PRX-2OD,PRX-2TAN-GEN2,PRX-2OD-GEN2

材質ラバー素材ブラックキット内容ガスケット×3関連部品PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2 / PRX-1TAN / PRX-1OD / PRX-1.75TAN / PRX-1.75OD / PRX-2TAN / PRX-2OD / PRX-2TAN-GEN2 / PRX-2OD-GEN2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57285439RX-R3G
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
57284730RX-R3G
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57284730RX-R3G57285439RX-R3GRX-R3G リペアガスケット RotopaX(ロトパックス) 57285439リペアガスケットRotopaX(ロトパックス)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする