曜日別特売

LED間接照明

LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)LED間接照明 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
全50種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57289989DSY-4390AWGE0.58.685×300×35350098.8
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57289998DSY-4390WWGE0.58.685×300×355000108.1
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290007DSY-4390YBGE0.58.685×300×35270088.3
19,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290016DSY-4390YWGE0.58.685×300×35270088.3
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290025DSY-4391AWGE0.815.685×600×353500108.9
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290041DSY-4391WWGE0.815.685×600×355000119.8
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290050DSY-4391YBGE0.815.685×600×35270097.4
22,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290059DSY-4391YWGE0.815.685×600×35270097.4
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290068DSY-4392AWGE1.12385×900×353500111.3
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290077DSY-4392WWGE1.12385×900×355000121.7
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290086DSY-4392YBGE1.12385×900×35270099.1
26,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290095DSY-4392YWGE1.12385×900×35270099.1
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290111DSY-4393AWGE1.53085×1200×353500113.6
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290120DSY-4393WWGE1.53085×1200×355000124.6
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290129DSY-4393YBGE1.53085×1200×352700101.3
30,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290138DSY-4393YWGE1.53085×1200×352700101.3
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290147DSY-4394AWGE1.83785×1500×353500115.4
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290156DSY-4394WWGE1.83785×1500×355000126.2
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290165DSY-4394YBGE1.83785×1500×352700102.7
33,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290181DSY-4394YWGE1.83785×1500×352700102.7
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290190DSY-4552FWGE0.58.485×300×352700~200090.4
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290199DSY-4553FWGE0.815.185×600×352700~2000100.6
24,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290208DSY-4554FWGE1.121.885×900×352700~2000104.5
28,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290217DSY-4555FWGE1.52985×1200×352700~2000104.8
33,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290226DSY-4556FWGE1.83685×1500×352700~2000105.5
37,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290235DSY-4631YBGE1.31647×1100×32270087.5
28,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290251DSY-4631YWGE1.31647×1100×32270087.5
28,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290260DSY-4632YBGE1.72447×1400×32270087.5
31,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290269DSY-4632YWGE1.72447×1400×32270087.5
31,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290278DSY-4633YBGE2.13047×1750×32270093.3
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290287DSY-4633YWGE2.13047×1750×32270093.3
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290296DSY-4926AWGE0.4636×318×46350083.3
15,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290305DSY-4926WWGE0.4636×318×46500093.3
15,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290321DSY-4926YWGE0.4636×318×46270078.3
15,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290330DSY-4927AWGE0.71036×612×463500100
18,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290339DSY-4927WWGE0.71036×612×465000111
18,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290348DSY-4927YWGE0.71036×612×46270094
18,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290357DSY-4928AWGE1.114.536×906×463500104.1
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290366DSY-4928WWGE1.114.536×906×465000115.1
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290375DSY-4928YWGE1.114.536×906×46270097.2
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290391DSY-4929AWGE1.51836×1198×463500111.6
28,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290400DSY-4929WWGE1.51836×1198×465000123.8
28,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290409DSY-4929YWGE1.51836×1198×462700103.8
28,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290418DSY-4930AWGE1.82236×1492×463500114
31,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290427DSY-4930WWGE1.82236×1492×465000126.8
31,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290436DSY-4930YWGE1.82236×1492×462700106.3
31,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290445DSY-4935FWGE0.79.636×612×462700~200097.9
21,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290461DSY-4936FWGE1.11536×906×462700~200094
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290470DSY-4937FWGE1.52036×1198×462700~200093.5
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290479DSY-4938FWGE1.82536×1492×462700~200093.6
35,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする