ナビス(アズワン)
ナースチェア ラクーン/ワイド リング無し アニマル
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
お子様に人気のアニマル柄です。
仕様
リング無し
材質
座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装
質量(kg)
6.8
色
アニマル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×485×620(620~750)
座面高さ(mm)
435~565
アズワン品番
9-1290-07
昇降方式
ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面径(Φmm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303228
NV-A-W
¥
33,000
¥
32,998
¥
36,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください