ノーブランド
【名入れ】透明箔押しクリアファイル
印刷色は、金、銀、メタリックレッド、メタリックピンク、メタリックスカイブルー、メタリックブルー、メタリックグリーン、黒からお選びいただけます
色
透明
寸法(cm)
印刷推奨範囲:4×15
本体寸法(cm)
31×22
サービス分類
名入れ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305170
sa-j1
1セット(100枚)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305179
sa-j1
1セット(200枚)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305188
sa-j1
1セット(300枚)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305197
sa-j1
1セット(400枚)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305206
sa-j1
1セット(500枚)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305215
sa-j1
1セット(600枚)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305231
sa-j1
1セット(700枚)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305240
sa-j1
1セット(800枚)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305249
sa-j1
1セット(900枚)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57305258
sa-j1
1セット(1000枚)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200