ベビーマグポーチ HappyDays

ベビーマグポーチ HappyDays - スケーター

おでかけ時のマグコップ等の携帯に便利
保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルム使用
大きく開くファスナーで取り出しやすい
小物類の収納に便利なポケットが外側と内側の2か所にあります
ガーゼやミニタオル、おやつなどの小物を入れておくことも出来ます。 外出に必要なものをまとめておくと、忘れ物がなく便利
バックル付きの持ち手なので、ベビーカーに取り付けて持ち運びもOK
※防水加工はされておりませんので、ポーチ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります
※洗濯はお避けください。汚れた場合は、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ汚れをふき取って下さい

仕様表地:ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリプロピレン、内 側:アルミ蒸着フィルム寸法(縦×横×奥行)(mm)約 180×180×85(持ち手含まず)アズワン品番68-5716-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306107BMGP2
1,150
1,148
1,263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする