マニュアル用紙コップ ストライプ 96.3×173.0×63.0mm 1ケース 500個入
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
材質紙
容量【満杯】775mL
質量(g/個)17.1
底径(Φmm)63
アズワン品番69-6867-30
寸法(口径Φ×高さH)(mm)96.3×173
内容量1ケース(500個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |