ホワイトサム
ENDO 18-8 抗菌ひしゃく目盛付(パイプ柄)
食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。
材質
ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58642888
21cm
2.5
900
49003600
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58642897
21cm
2.5
600
49003580
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58642906
18cm
1.8
750
49003560
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58642915
18cm
1.8
600
49003550
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58642931
15cm
1
600
49003520
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください