Vodaview
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
用途
スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電
収納時寸法(mm)
130×75×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB
Type-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
内容量
1個
注意
※本製品とスマートフォンの接続ケーブルは同梱されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320789
VV-KZW-C4222-VV
¥
7,360
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった