オフィスユニット セキュリティストレージ
ボタン部を押し、カードをかざしツマミを回すだけでの簡単操作ですばやく扉の開け閉めが可能です。オペレーションカードを使って入館証など既に運用中のICカード(Felica・Mifare)を登録可能(500件まで)です。カード管理も簡単です。(開閉カードは別途ご用意ください。)操作履歴は5000件保存可能で、PCに抽出して閲覧が可能です。(閲覧ソフトはWindows専用です。)USBポートを使って給電が可能なため、電池切れの際も応急対応が可能です。
付属品棚板2枚付
質量(kg)33.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
設置形態上・下置両用
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※オペレーションカードは別売となります。※設置の際には別途ベースが必要になります。H1050タイプを一段仕様の場合は天板をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 7,500 / 税込 ¥ 8,250 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |