サンプリングシステムス(Sampling Systems)
【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)
・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
目盛(mm)
100
1目盛(mm)
10
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321139
8008P-25S
1箱(50個)
25
46
5
【上面】38(ツバ含まず)
43(ツバ含む)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
57321148
8008P-50S
1箱(50個)
50
54
8
【上面】48(ツバ含まず)
53(ツバ含む)
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
57321157
8008P-100S
1箱(50個)
100
70
14
【上面】57(ツバ含まず)
64(ツバ含む)
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
57321166
8008P-250S
1箱(40個)
250
108
33
【上面】74(ツバ含まず)
80(ツバ含む)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
57321175
8008P-2000S
1箱(15個)
2000
195
161
【上面】146(ツバ含まず)
165(ツバ含む)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください