曜日別特売

多目的ロッカー

多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)

利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応スマートIC錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※オペレーションカードは別売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
人数
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57326407TM22-04S262列2段4人用409×338×372900×380×880
267,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326416TM32-06S29.33列2段6人用259×338×372900×380×880
365,900
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326425TM33-09S34.73列3段9人用259×338×240900×380×880
533,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326441TM34-12S373列4段12人用259×338×174900×380×880
698,700
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326450TM43-12S45.84列3段12人用259×338×2401200×380×880
705,500
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326459TM24-08HS49.92列4段8人用409×338×401900×380×1790
497,100
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326468TM34-12HS57.23列4段12人用259×338×401900×380×1790
715,100
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326477TM36-18HS683列6段18人用259×338×259900×380×1790
1,033,600
749,800
824,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326486TM38-24HS72.83列8段24人用259×338×188900×380×1790
1,358,800
969,800
1,066,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326495TM46-24HS87.14列6段24人用259×338×2591200×380×1790
1,388,500
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする