LION (ライオン事務器)
多目的ロッカー(スリムタイプ)
利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向けのスリムタイプのロッカーです。
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色
ホワイト
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
450×380×1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328638
TMS12-02HD
1列2段2人用
25.3
409×338×827
ダイヤル錠
¥
89,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328647
TMS13-03HD
1列3段3人用
26.9
409×338×上段401/下段827
ダイヤル錠
¥
107,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328656
TMS14-04HD
1列4段4人用
28.3
409×338×401
ダイヤル錠
¥
122,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328760
TMS12-02HS
1列2段2人用
25.5
409×338×827
スマートIC錠
¥
180,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328769
TMS13-03HS
1列3段3人用
27.1
409×338×上段401/下段827
スマートIC錠
¥
244,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328778
TMS14-04HS
1列4段4人用
28.7
409×338×401
スマートIC錠
¥
304,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。