曜日別特売

ポップアップトースター

ポップアップトースター - DBK

表面カラッと中ふっくらに焼き上げるポップアップトースター
シンプルなボディに便利な機能を凝縮。
パンくずトレー付
冷凍パンの解凍可能
焼き加減調整ダイヤル付き
冷めてしまったパンの温め直し(再加熱)可能
ベーグルやイングリッシュマフィンなどの片面焼き可能
850Wのヒーターで一気に焼き上げるから表面はカラッと中はふっくら

定格電圧(V)100・50/60Hzコード長さ(m)1.5定格消費電力(W)850本体質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×280×195スロット内寸法(mm):長さ135×幅31×深さ118内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321349DKT090SS
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする