曜日別特売

優肌絆EasyCutホワイト 12mm×7m 1箱 24巻入

優肌絆EasyCutホワイト 12mm×7m 1箱 24巻入 - ニトムズ

優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。
清潔感のある白色タイプ。
3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。
貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。
剥がすときの痛みを和らげます。
通気性にすぐれています。

材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)12×7アズワン品番7-9262-11内容量1箱(24巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332671MM3261
4,540
4,538
4,992(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする