哺乳瓶ポーチ HappyDays

哺乳瓶ポーチ HappyDays - スケーター哺乳瓶ポーチ HappyDays - スケーター

240mLまでのほ乳瓶が入ります。※形状によっては入らない場合がございます
ベビーカーなどに簡単に取り付けできるバックル付きの持ち手で、開口部が大きく取り出しやすい仕様です
内側はアルミ蒸着フィルム仕様なので、ほ乳瓶入れとしてだけではなくペットボトルを入れてもOK(標準的な500mLのペットボトルが入ります)
小物類の収納に便利なポケットが外側と内側の2か所にあります
※ミルクが変質しますので、ミルクを調乳した状態のほ乳瓶は入れないで下さい
※防水加工はされておりませんので、ポーチ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい

アズワン品番68-5716-94材質(表地)ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリプロピレン、内側:アルミ蒸着フィルム寸法(横×奥行×高さ)(mm)約 150×95×230(持ち手含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331806BHOP2
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする