竹井機器工業
健口くんハンディⅡ
1箇所のボタンで全てが操作できるシンプル構造
従来機種より左右幅と厚みを短くし、手のひらにジャストフィットする設計
その他
カウントモニタ有り
付属品
収納袋
質量(g)
125(電池含む)
電源
単4乾電池×2本
表示
液晶表示2桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×164×26
測定時間
5秒
連続使用時間
100時間(アルカリ乾電池使用の場合)
測定内容
オーラルディアドコキネシス(発音回数の自動カウント)(1秒あたりの回数)
オートパワーオフ
測定終了後、3分
アズワン品番
68-5211-99
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331700
TKK3352
¥49,000
¥
48,998
¥53,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000