授乳サポートチェア

授乳サポートチェア - ヤマサキ授乳サポートチェア - ヤマサキ授乳サポートチェア - ヤマサキ授乳サポートチェア - ヤマサキ授乳サポートチェア - ヤマサキ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

赤ちゃんへの授乳は、ママの腕や腰にとても負担がかかります。
授乳サポートチェアは授乳時にかかる腕や腰への負担を軽減するために設計された、授乳専用の椅子です。
ゆったり座れて適度な硬さのワイドシート
ゆったり座れて適度な硬さのワイドシート
腰への負担を軽くして、授乳姿勢をサポートする腰あてクッション
授乳時に肘や腕にかかる負担を軽くする、適度な高さとクッション性のある肘置き
シートの高さは、座ったときに膝が自然に高くなるよう低めに設定
表面をフッ素処理した汚れが付きにくく、汚れがついても落としやすいレザーを使用
変色にも強く、耐アルコール機能もあるので消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用しての消毒も可能

仕様保証:PL保険加入済質量(kg)約7.4高さ(mm)床(地面)からシート(座面)まで:370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外径/530×580×630アズワン品番68-9522-15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333897G-004
86,000
85,980
値下げ
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする