シンプル電話機 迷惑電話対策・録音警告機能付
警告音声で迷惑電話対策
着信時に受話器をとると「この電話の通話内容は防犯のため録音します」という警告音声が再生されます
通話中でも「防犯」ボタンを押すことで、いつでも警告音声を再生できます
指定電話番号拒否機能(最大29件)
液晶画面(16桁表示)、ナンバー・ディスプレイ対応 ※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)
ツータッチダイヤル(電話帳)機能 ※最大10件
プッシュ/ダイヤル切換スイッチ
呼び出し音量切換(切/小/大)
着信お知らせランプ
日付・時刻表示
発信履歴(最大10件)、着信履歴(最大30件)
キャッチ※、リダイヤル、スピーカー、保留(メロディ)機能 ※割り込み通話サービスの申込みが必要です(有料)
付属品保証書付取扱説明書、電話線(1.8m)
質量(g)500
方式プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×80×195(突起物含まず)
最大直流抵抗(Ω)295
内容量1個
注意
※本製品は法人回線(PBX)、ISDN回線、分配器を使用された回線や、お使いの環境によってはご使用ができないことがあります。
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57383010 | TEL-2992D | 60321296 | TEL-2995D |
|
シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 | オーム電機 | 1台 | ¥4,598 税込¥5,058 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |