ヘッドホン

ヘッドホン - SHURE

40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。
極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザイン
エアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化
通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現
人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供
外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化
金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易
高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供
製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与
数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性
交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属
2年保証

付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)感度(db/mW):96(@1KHz)ケーブル長(cm)210インピーダンス(Ω)65ドライバタイプ40mmケーブルタイプDetachable-straight電力(mW)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344641SRH1840-BK
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする