プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン

プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン - SHURE

透明感のある自然な音で、幅広い範囲で細部まで正確なオーディオを再現
超快適な軽量ヘッドバンドは、長時間の使用でも優れた快適さを実現します
低歪みの40 mmのダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスのとれた周波数特性
スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル
クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減
着脱式ストレートケーブル(3m)、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証

付属品1 HPAQA1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344616SRH440A-A
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする