キングミニ キングファイル ミニバインダー

キングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジムキングミニ キングファイル ミニバインダー - キングジム

素材はキングファイルそのまま
リフィル約30枚セット可能
キングファイルが小さくなって3穴バインダーになった!
4色のスクエアマークで色別の分類。目盛りに合わせて「テプラ」が貼れる!

セット内容バインダー×1冊、背見出し紙×2枚、ポケットリフィル×10枚材質オレフィン素材貼表紙(表紙)、再生紙(芯材)、紙(背見出し紙)、スチール(とじ具)、PP(ポケット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×110×33ポケット内寸法(mm)約68(W)×95(H)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438687MN2402-B
600
519
571(税込)
翌々日出荷
57438696MN2402-GYグレー
600
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする