スプレー式コンプレッサーオイルPOE

スプレー式コンプレッサーオイルPOE - デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOE - デンゲン

POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。
ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。
正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。
カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。
カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。
電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。
使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。

用途
コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時
コンプレッサーの組付け時
ゲージマニホールド接続時
クイックジョイントの部品交換時
型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(10缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439046CO-POE40S-YF
45,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする