EIGERTOOL(アイガーツール)
マルチプルクリップライト
付属品
Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー
寸法(mm)
53×50×36
質量(g)
65
充電時間(時間)
3
防水仕様
IPX5準拠
明るさ(Lm)
【パネルライト】500【メインライト】600
連続点灯時間(時間)
4~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57418728
MCL-05
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください