生きた小さな生物を観察しよう!
教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。
セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。
書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊内容量1セット