メロン屋工房
DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 100g
*リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.
用途
【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。
質量(g)
100
魚種
マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57390850
イワシ
イワシ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390859
ホロピンクグローベリー
ホロピンクグローベリー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390868
オールシルバー
オールシルバー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390877
レッドゴールド
レッドゴールド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390886
グリーンゴールド
グリーンゴールド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390895
コウナゴ
コウナゴ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390911
パープルピンク
パープルピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390920
ゼブラグローシルバー
ゼブラグローシルバー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390929
ゼブラグローゴールド
ゼブラグローゴールド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390938
ゼブラグローパープル
ゼブラグローパープル
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください