メロン屋工房
DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 140g
*リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.
用途
【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。
質量(g)
140
魚種
マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57390947
イワシ
イワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390956
ホロピンクグローベリー
ホロピンクグローベリー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390965
オールシルバー
オールシルバー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390981
レッドゴールド
レッドゴールド
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390990
グリーンゴールド
グリーンゴールド
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390999
コウナゴ
コウナゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391008
パープルピンク
パープルピンク
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391017
ゼブラグローシルバー
ゼブラグローシルバー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391026
ゼブラグローゴールド
ゼブラグローゴールド
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391035
ゼブラグローパープル
ゼブラグローパープル
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください