DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g

DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g - メロン屋工房

*リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.

用途【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。質量(g)60魚種マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391051イワシイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391060ホロピンクグローベリーホロピンクグローベリー
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391069オールシルバーオールシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391078レッドゴールドレッドゴールド
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391087グリーンゴールドグリーンゴールド
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391096ゼブラグローシルバーゼブラグローシルバー
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
57391105ゼブラグローゴールドゼブラグローゴールド
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする