メロン屋工房
TRICKERⅡ (トリッカーⅡ) 75g
*センターバランス左右非対称 *対象魚:青物、マダイ、イサキ、根魚、etc.
用途
「魅せて、食わす。」トリッキーアクション!名作トリッキーの進化バージョンとして開発、フォールアクションを重視したセンターバランス左右非対称設計です。投入後から着底までのフォール、ジャークからの喰わせのフォールでターゲットを誘います。V字形状はフォールでのキレを増し、イレギュラーアクションからのフラッシングアピールは絶大です。
質量(g)
75
魚種
青物、マダイ、イサキ、根魚 etc.
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57390685
ホロピンク半面グロー
ホロピンク半面グロー
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390701
イワシ
イワシ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390710
オールシルバー
オールシルバー
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390719
ブルーピンク
ブルーピンク
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390737
レッドゴールド
レッドゴールド
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390746
ゼブラグローシルバー
ゼブラグローシルバー
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390755
ゼブラグローゴールド
ゼブラグローゴールド
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57390728
グリーンゴールド
グリーンゴールド
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください