TWZ (ティーダブリューゼット) 130F

TWZ (ティーダブリューゼット) 130F - メロン屋工房TWZ (ティーダブリューゼット) 130F - メロン屋工房TWZ (ティーダブリューゼット) 130F - メロン屋工房TWZ (ティーダブリューゼット) 130F - メロン屋工房

「あらゆる魚を魅了するスタンダード+a」 メロン屋工房初のインジェクション成型によるプラスチックプラグです。ヒラマサの誘い出しはもちろんのこと、マグロ類のナブラ打ち、誘い出しもこなすオフショアキャスティングにおいて最も多用するダイビングペンシルをプラスチック素材の利点を最大限に引き出し、水絡みの良い操作性、飛距離と、トータルバランスに優れたセッティングで仕上げました。

全長(mm)130質量(g)32タイプフローティング適合フックプラグシングル:#1相当、トレブルフック:#1内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57389861ホロマイワシホロマイワシ
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389870アルミマイワシアルミマイワシ
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389879トビウオトビウオ
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389888サンマサンマ
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389897ホロカタクチホロカタクチ
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389906クリアピンククリアピンク
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389915ホロピンクホロピンク
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389931オールクリアオールクリア
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
57389940クリアマイワシクリアマイワシ
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする