マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房

ブリ、ワラサ、カンパチ等の青物ジギングでの使用に適しています。小笠原でのテストではカンパチ43kをキャッチした実績もあるように、ファイトの仕方次第では驚くほどのポテンシャルを発揮します。ガイドはトルザイトを使用し軽量化。(シングルフットのみ)

仕様●DragMAX(kg):5●JigwtMAX(g):200●ラインPE(#):1~3全長6.3ftタイプベイトモデル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57390421MSJ63ML
47,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする