マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房

近海ライトジギングでマダイ、シーバス、タチウオ等での使用に適したモデルです。低弾性カーボンを使用しているため粘りがあり、バイトを弾かずフッキングに持ち込めます。また想定外な大型青物等のヒットには、ロッドを下げ気味で魚の引きをコントロールするファイトを行うことで不意な大物をランディング可能な秘めたポテンシャルを持っています。ガイドはトルザイトを使用し軽量化。(シングルフットのみ)

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):110●ラインPE(#):0.6~1.5全長6.3ftタイプベイトモデル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57390369MSJ63L
45,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする