マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房

スピニングモデル、グリップ脱着式になります。青森津軽海峡でのマダイジギング用に開発したロッドであり、小型メタルジグをキャストしジギングする機種、キャストでのJIGマックスは60gになります。マダイのバイトを弾かない繊細なティップに、海峡の大型マダイとのやり取りにおいてマダイが海流に乗った場合も負けないパワーがあります。ガイドはトルザイト&SIC-Sの組み合わせです。

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):110●ラインPE(#):0.6~1.5全長7ftタイプスピニングモデル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57390396MSJ70LS
50,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする