マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房

マダイ、ワラサ、根魚、タチウオ等での使用に適したモデルです。近海ライトジギングで最も汎用性のあるモデルでありテクニカルな操作が可能です。63Lと同じく不意の大型魚ヒットややり取り次第でランディングでランディング可能なポテンシャルがあります。ガイドはトルザイトを使用し軽量化。(シングルフットのみ)

仕様●DragMAX(kg):3●JigwtMAX(g):140●ラインPE(#):0.8~2全長6.3ftタイプベイトモデル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57390360MSJ63ML
45,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする