マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 - メロン屋工房

【スーパーライトジギング対応】ベイトモデル、グリップ脱着式で印籠継ぎ方式になります。話題のスーパーライトジギング用のベイトモデルとして開発、40mを超す水深でのスーパーライトで威力を発揮するモデルです。フォールでのバイトはスピニングタックルより有利なベイトタックル、繊細なアタリを逃さない感度の良さと大型マダイにも負けないバッドパワーに仕上げました。ガイドはSIC-Sを使用しております。

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):100●ラインPE(#):0.4~1全長6.5ftタイプベイトモデル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57390387MSJ65UL
46,000
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする