曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +

完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + - JLab完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + - JLab完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + - JLab

最大35時間の連続再生
JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
小型で安全な耳掛けタイプ
外部音取り込み
IP55の防塵防滴性能評価
デュアルコネクト
Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応
便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
保証: 30日品質保証 / 2年間保証

その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C内容量1台
注意
※電源アダプタは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391857EBGSPRTPSND50WEBSand
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391866EBGSPRTPBLU50WEBLight Blue
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391875EBGSPRTPGPH50WEBGraphite
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする