ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 5ml

ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 5ml - マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 5ml - マクセル

AccuPod(R) 専用の採取ポッドです。
FDA、EUおよびEC準拠、HDPE。
蓋が付いています。
非滅菌品、個装。
クラス8(100,000)クリーンルーム製造品

用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)13全長(mm)61容量(mL)5高さ(mm)20質量(g)5滅菌非滅菌入数(個)50内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574449698360T-50
60,400
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする