曜日別特売

ステンレス アイスクリームサンプラー 30ml

ステンレス アイスクリームサンプラー 30ml - マクセルステンレス アイスクリームサンプラー 30ml - マクセルステンレス アイスクリームサンプラー 30ml - マクセルステンレス アイスクリームサンプラー 30ml - マクセルステンレス アイスクリームサンプラー 30ml - マクセル

アイスクリームや柔らかいワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
蓋はテストチューブとしてお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製(蓋はPS)。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)230(引き延ばした状態)容量(mL)(採取)30質量(g)325径(mm)採取部:25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574442786006A-100
36,400
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする