曜日別特売

ステンレス アイスサンプラー 1050mm

ステンレス アイスサンプラー 1050mm - マクセルステンレス アイスサンプラー 1050mm - マクセルステンレス アイスサンプラー 1050mm - マクセルステンレス アイスサンプラー 1050mm - マクセル

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。
高品質ステンレス316L製
【採取方法】
サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。
カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。
カバーを取り外し、採取物を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)1050容量(mL)(採取)50質量(g)840径(mm)カバー:40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574442516000A-1050
103,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする