地下水サンプラー ボトル 2500ml

地下水サンプラー ボトル 2500ml - マクセル地下水サンプラー ボトル 2500ml - マクセル地下水サンプラー ボトル 2500ml - マクセル地下水サンプラー ボトル 2500ml - マクセル

タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。
0.5L刻みの目盛りが付いています。
プレキシガラス製
上下に簡易逆流防止弁付き
【採取方法】
河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。
採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。
サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。
横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。

用途品証・製造・調剤他材質プレキシガラス容量(mL)(採取)2500高さ(mm)340(ハンドル部含む430)質量(g)1300目盛0.5L刻み本体径(mm)130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574441295079A-2500
164,500
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする