ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長

ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長 - マクセルステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長 - マクセルステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長 - マクセルステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長 - マクセルステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長 - マクセル

ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
ボトルエンドタイプのサンプラーには1000mlのボトルが1つ付属します。
追加で1000mlボトルを購入希望の場合は、8126H-1000をお買い求めください。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)420質量(g)940チューブ外径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574427201309C-400
117,900
116,980
128,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする