ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長

ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長 - マクセルステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長 - マクセルステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長 - マクセルステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長 - マクセル

袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)420質量(g)730チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574427471320B-01
75,900
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする