ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m

ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m - マクセルハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m - マクセル

高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)160(リール含む)長さ(m)10径(mm)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574439985070D-10
37,800
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする