曜日別特売
5070D-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m マクセル 57443998

5070D-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m マクセル 57443998
5070D-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m マクセル 57443998

ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57443998
品番
5070D-10
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)

用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
質量(g)
160(リール含む)
長さ(m)
10
径(mm)
2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする