曜日別特売

ジャッキスタンド

ジャッキスタンド - エスコジャッキスタンド - エスコジャッキスタンド - エスコジャッキスタンド - エスコジャッキスタンド - エスコジャッキスタンド - エスコ

3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。

材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)内容量1台(12台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445651EA993DS-5
オープン
36,100
39,710(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする