エスコ
ホイールドーリー
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質
スチール
幅(mm)
775
全長(mm)
1380
質量(kg)
10.2
能力(kg)
204
適合タイヤサイズ
19-1/2”~24-1/2”
内容量
1個(1個)
注意
※【お客様一部組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445617
EA993RD-9
オープン
¥
45,800
¥
50,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください