曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - エスコHDMIケーブル - エスコ

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。

仕様【プラグメッキ】金メッキピンブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445949EA940PM-1B
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする