曜日別特売

センサー付フラット電子レンジ

センサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバードセンサー付フラット電子レンジ - ツインバード

センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの
他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。
食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。
自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、
オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。

付属品天板質量(kg)12.6出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz温度(℃)【オーブン】40 / 100~200定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282センサー赤外線センサー / 温度センサー電源コード1.4mモードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )庫内寸法(mm)278×284×180庫内容量(L)16年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4省エネ基準達成率(%)1.01エネルギー消費効率(kWh/年)72.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449065DR-E216W-ホワイト
30,00018,980
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
57449081DR-E216B-ブラック
30,00018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68454167DR-E216W【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)ホワイト
30,00018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする